text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SL30709


Cikkszám 5F465490
Magasság 15
Hosszúság (mm) 299
A gép súlya (kg) 0.98
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 299
A gép súlya (kg) 0.98
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 9
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 9
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 5F465490
EAN 8717981414444
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SL30709
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.