text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SL23502


Cikkszám 8G874865
Magasság 15
Hosszúság (mm) 269
A gép súlya (kg) 0.87
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 269
A gép súlya (kg) 0.87
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 2.3
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 2.3
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 8G874865
EAN 8717981414406
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SL23502
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.