text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SL23003


Cikkszám 5Q043963
Magasság 15
Hosszúság (mm) 269
A gép súlya (kg) 0.87
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 269
A gép súlya (kg) 0.87
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 3
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 3
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 5Q043963
EAN 8717981414413
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SL23003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.