Légnyomásos szerszámok
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
Csavarhúzók
1E360931
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
RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SL21106
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1E360931
Magasság
15
Hosszúság (mm)
269
A gép súlya (kg)
0.87
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1100
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
15
Hosszúság (mm)
269
A gép súlya (kg)
0.87
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1100
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
6
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
6
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
4
Szükséges légmennyiség
660
Márka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1E360931
EAN
8717981414437
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-SL21106