Légnyomásos szerszámok
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
Csavarhúzók
8P761935
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
RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SD40513
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8P761935
Magasság
15
Hosszúság (mm)
309
A gép súlya (kg)
1.29
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
520
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
15
Hosszúság (mm)
309
A gép súlya (kg)
1.29
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
520
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
13
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
13
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
6
Szükséges légmennyiség
660
Márka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8P761935
EAN
8717981414635
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-SD40513