text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SD11601


Cikkszám 7J069622
Magasság 10.4
Hosszúság (mm) 244
A gép súlya (kg) 0.59
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 10.4
Hosszúság (mm) 244
A gép súlya (kg) 0.59
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 1.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 1.5
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 390
Márka Red Rooster
Árucikk kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 7J069622
EAN 8717981414505
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SD11601
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.