text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SD10704


Cikkszám 9T922689
Magasság 15
Hosszúság (mm) 258
A gép súlya (kg) 0.69
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 258
A gép súlya (kg) 0.69
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 4
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 4
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 510
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 9T922689
EAN 8717981414550
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SD10704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.