text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SA30315


Cikkszám 8L399525
Magasság 46
Hosszúság (mm) 351
A gép súlya (kg) 1.36
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 320
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 46
Hosszúság (mm) 351
A gép súlya (kg) 1.36
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 320
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 15
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 15
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 8L399525
EAN 8717981414864
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SA30315
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.