Légnyomásos szerszámok
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
Csavarhúzók
4W716031
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
RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SA21904W
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4W716031
Magasság
47
Hosszúság (mm)
321
A gép súlya (kg)
1.2
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
47
Hosszúság (mm)
321
A gép súlya (kg)
1.2
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
4
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
4
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
4
Szükséges légmennyiség
660
Márka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4W716031
EAN
8717981414796
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-SA21904W