Légnyomásos szerszámok
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
Csavarhúzók
7E925233
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
RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SA11902
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
7E925233
Magasság
47.5
Hosszúság (mm)
298
A gép súlya (kg)
0.88
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
47.5
Hosszúság (mm)
298
A gép súlya (kg)
0.88
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1.8
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
1.8
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
4
Szükséges légmennyiség
360
Márka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E925233
EAN
8717981414673
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-SA11902