text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SA11601


Cikkszám 1W271195
Magasság 47.5
Hosszúság (mm) 298
A gép súlya (kg) 0.88
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 47.5
Hosszúság (mm) 298
A gép súlya (kg) 0.88
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1600
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 1.5
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 1.5
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 360
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 1W271195
EAN 8717981414666
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SA11601
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.