text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzó RRI-SA22203


Cikkszám 6F961086
Magasság 46
Hosszúság (mm) 321
A gép súlya (kg) 1.2
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 46
Hosszúság (mm) 321
A gép súlya (kg) 1.2
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 3
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 3
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 6F961086
EAN 8717981414765
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SA22203
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.