Megmunkáló szerszámok
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
8O391189
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
Red Rooster 6 mm-es csiszológép hosszú tengelye
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O391189
A gép súlya (kg)
700
Max. üzemi nyomás (bar)
0.63
Szerszám behelyezése (mm)
6
Maximális üzemi nyomás (psi)
0.75
Márka
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
700
Max. üzemi nyomás (bar)
0.63
Szerszám behelyezése (mm)
6
Maximális üzemi nyomás (psi)
0.75
Márka
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O391189
EAN
8717981400096
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
RRG-260REL