text.skipToContent text.skipToNavigation

VÖRÖS ROOSTER csavarhúzók RRI-SL11002


Cikkszám 8Q629594
Magasság 10.4
Hosszúság (mm) 244
A gép súlya (kg) 0.59
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 10.4
Hosszúság (mm) 244
A gép súlya (kg) 0.59
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 1.8
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 1.8
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 390
Márka Red Rooster
Árucikk kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 8Q629594
EAN 8717981414352
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SL11002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.