Légnyomásos szerszámok
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
Préslevegős csavarkulcsok
0A371401
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
RED ROOSTER ütvecsavarozók RRI-3700ML
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
0A371401
Hosszúság (mm)
500
A gép súlya (kg)
9.2
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm)
2700
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
500
A gép súlya (kg)
9.2
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6000
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm)
2700
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
2700
Vonónyomaték állítható
Nem
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
36
Szükséges légmennyiség
1200
Márka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A371401
EAN
8717981414994
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-3700ML