text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER ütvecsavarozók RRI-3700M


Cikkszám 8N524139
Hosszúság (mm) 250
A gép súlya (kg) 6.8
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4300
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm) 2300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
A gép súlya (kg) 6.8
Szerszám behelyezése 1 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4300
Készülékoldali légbevezetés Egyéb
Max. lazítónyomaték (Nm) 2300
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 2300
Vonónyomaték állítható Nem
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 36
Szükséges légmennyiség 1200
Márka Red Rooster
Type Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8N524139
EAN 8717981414987
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-3700M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.