Légnyomásos szerszámok
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
Préslevegős csavarkulcsok
4X251493
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
RED ROOSTER ütvecsavarozók RRI-2500M
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X251493
Hosszúság (mm)
187
A gép súlya (kg)
3.5
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5500
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
2000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
187
A gép súlya (kg)
3.5
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5500
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
2000
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
2000
Vonónyomaték állítható
Nem
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
24
Szükséges légmennyiség
960
Márka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X251493
EAN
8717981400805
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-2500M