Légnyomásos szerszámok
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
Préslevegős csavarkulcsok
7Y448855
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
RED ROOSTER ütvecsavarozók RRI-2100M
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Y448855
Hosszúság (mm)
162
A gép súlya (kg)
2
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
162
A gép súlya (kg)
2
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1000
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
1000
Vonónyomaték állítható
Nem
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
20
Szükséges légmennyiség
720
Márka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Y448855
EAN
8717981400799
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-2100M