Légnyomásos szerszámok
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
Préslevegős csavarkulcsok
4Y115699
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
RED ROOSTER ütvecsavarozók RRI-1400M
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y115699
Hosszúság (mm)
120
A gép súlya (kg)
1.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
470
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
120
A gép súlya (kg)
1.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
9000
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
470
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
470
Vonónyomaték állítható
Nem
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
14
Szükséges légmennyiség
510
Márka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-1400M