Zseblámpák
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
Világítás
Zseblámpák
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7B850707
Szélesség
90
Csatlakozókábellel és dugóval
Nem
Feszültség típus
AC DC
Színvisszaadási index CRI
70-79
Kapcsolóval
Nem
CEE-dugóval
Nem
Hosszúság (mm)
240
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
90
Csatlakozókábellel és dugóval
Nem
Feszültség típus
AC DC
Színvisszaadási index CRI
70-79
Kapcsolóval
Nem
CEE-dugóval
Nem
Hosszúság (mm)
240
Magasság/mélység (mm)
70
Lámpa típusa
Egyéb
Névleges feszültség (V)
3.7
Védettségi fok (IP)
IP54
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Színhőmérséklet (K)
6000 - 7500
A fény színe
Egyéb
Márka
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
502733