text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge 406 1/4 po. longueur 150 mm flexible STAHLWILLE


(csak jobbos meghúzáshoz) terhelhetõség 5 N m.

Numéro d'article G0462.000.406
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 61
Type Flexible Socket Extension

Numéros d'articles

Numéro d'article G0462.000.406
EAN 4018754012268
UBB 203122331804
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11040000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.