text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC KÉZI DOBOZ 4 ASSORT 55 BLUE


Cikkszám R9030.108.287
Szín Fekete
Szélesség 376
Kialakítás Egyéb
Magasság 310
Mélység 265
Hordozófogantyúval Igen
Átlátszó fedéllel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 376
Kialakítás Egyéb
Magasság 310
Mélység 265
Hordozófogantyúval Igen
Átlátszó fedéllel Igen
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 265
Alkatrészek száma 4
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Külső szélesség (mm) 376
Külső magasság (mm) 265
Kivehető tálca Igen
A rekeszek száma összesen 4
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Fiókok száma 4
A szekciók száma 1
Külső mélység (mm) 310
Márka Raaco
Darabonkénti súly (g) 5820
Árucikk kód 3926909790
Model HandyBox
Type Portable Box

Cikkszámok

Cikkszám R9030.108.287
EAN 5733439136242
UBB 240188172474
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 136242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.