Compressed air Technology
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
1G749384
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/4 inch PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1G749384
Formája
Dugó (dugó)
Anyag
Sárgaréz
Porvédő sapkával
Nem
Alkalmas vákuumhoz
Nem
Anyag tömítés
Egyik sem
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Formája
Dugó (dugó)
Anyag
Sárgaréz
Porvédő sapkával
Nem
Alkalmas vákuumhoz
Nem
Anyag tömítés
Egyik sem
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
35
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm)
0.25
Szeleppel
Nem
Önkiszellőző
Nem
Elválasztócsatlakozóként kialakítva
Nem
Márka
Promat
Type
Quick-Lock Coupling
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1G749384
EAN
4015448720898
UBB
500581073557
UNSPSC
26111902
Gyártó cikksz
4000351909