Légtömlők és tekercsek
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
Pneumatika
Légtömlők és tekercsek
9W032615
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
PVC hose T.C.N. internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W032615
Szín
Színtelen
Falvastagság (mm)
3
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
66
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Színtelen
Falvastagság (mm)
3
Anyagbetét
Egyéb
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
66
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm)
15
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Külső fal színe
Színtelen
Márka
Tricoflex
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W032615
EAN
3506110517508
UBB
500583966519
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
051750