text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX


Cikkszám 0S068601
Szín Színtelen
Falvastagság (mm) 3.5
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 101
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Színtelen
Falvastagság (mm) 3.5
Anyagbetét Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 101
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk
Külső tömlőátmérő (mm) 20
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Külső fal színe Színtelen
Márka Tricoflex

Cikkszámok

Cikkszám 0S068601
EAN 3506110519410
UBB 500573838256
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 051941
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.