Légtömlők és tekercsek
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
Pneumatika
Légtömlők és tekercsek
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S700864
Falvastagság (mm)
3
Hajlítási sugár (mm)
25
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
27
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
81
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3
Hajlítási sugár (mm)
25
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
27
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
81
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Rehau
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Gyártó cikksz
10285311002