Légtömlők
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
Air hose reel
5A309202
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 13.2 mm external dm 19.8 mm length 50 m REHAU
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A309202
Falvastagság (mm)
3.3
Hajlítási sugár (mm)
70
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
48
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3.3
Hajlítási sugár (mm)
70
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
48
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Rehau
Árucikk kód
39173200
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5A309202
EAN
4007360187866
UBB
500582342415
UNSPSC
27131601
Gyártó cikksz
10286011002