Légtömlők
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
Air hose reel
5W965442
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
PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 19 mm length 25 m 3.5 mm 26 mm REHAU
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W965442
Szín
Színtelen
Falvastagság (mm)
3.5
Átlátszó
Igen
Anyag tömlő
Polivinil-klorid (PVC)
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Színtelen
Falvastagság (mm)
3.5
Átlátszó
Igen
Anyag tömlő
Polivinil-klorid (PVC)
Belső fólia anyaga
Egyéb
A külső fólia anyaga
Egyéb
Névleges átmérő
Egyéb
Külső tömlőátmérő (mm)
26
Márka
Rehau
Árucikk kód
39173200
Type
10302401006
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W965442
EAN
4007360037192
UBB
500582623335
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000390060