text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 internal thread G 1/2 i


Cikkszám 0F769814
Formája Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Egyéb
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi) 507.632
Menetes csatlakozás Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Önzáró szeleppel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Egyéb
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi) 507.632
Menetes csatlakozás Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Önzáró szeleppel Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Riegler
Type N 243/8

Cikkszámok

Cikkszám 0F769814
EAN 4047322161886
UBB 500573682225
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 107463
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.