text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple bright brass plug DN 7.2 external thread G 3/8 inch PROMAT


Cikkszám 4A339691
Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.375
Hüvely Egyik sem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Sárgaréz
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 0.375
Hüvely Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima Nem
DIN szabvány Egyik sem
Márka Promat
Type Pitch Nipple

Cikkszámok

Cikkszám 4A339691
EAN 4015448721031
UBB 500581990222
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 4000351922
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.