text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/8 inch EWO


Cikkszám 3T117125
Formája Dugó (dugó)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Sárgaréz
Szerszám behelyezése Egyéb
Maximális üzemi nyomás (psi) 232.06
Porvédő sapkával Nem
Alkalmas vákuumhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Dugó (dugó)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Sárgaréz
Szerszám behelyezése Egyéb
Maximális üzemi nyomás (psi) 232.06
Porvédő sapkával Nem
Alkalmas vákuumhoz Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Szeleppel Nem
Önkiszellőző Nem
Elválasztócsatlakozóként kialakítva Nem

Cikkszámok

Cikkszám 3T117125
EAN 4030875005059
UBB 500581885380
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 308-061
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.