text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO


Cikkszám 3S351256
Formája Dugó (dugó)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Sárgaréz
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi) 232.06
Porvédő sapkával Nem
Alkalmas vákuumhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Dugó (dugó)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Sárgaréz
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Maximális üzemi nyomás (psi) 232.06
Porvédő sapkával Nem
Alkalmas vákuumhoz Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Szeleppel Nem
Önkiszellőző Nem
Elválasztócsatlakozóként kialakítva Nem
Márka Ewo
Árucikk kód 74122000

Cikkszámok

Cikkszám 3S351256
EAN 4030875004755
UBB 500581876702
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 308-057
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.