Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
1N856262
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
Pullers 20-10-SP clamp depth 100 / 200 / 250 mm clamping width 120 mm 2.5 t KUKK
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1N856262
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
250
A horogláb mélysége (mm)
250
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120-120
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
250
A horogláb mélysége (mm)
250
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120-120
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Márka
Kukko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1N856262
EAN
4021176461514
UBB
500581138251
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
20-10-SP