Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
8D216898
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
Pullers 110-4 clamp depth 250 mm clamping width 350 mm KUKKO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8D216898
Max. húzóerő (N)
68.67
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
250
A horogláb mélysége (mm)
250
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
350-350
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
350
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
68.67
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
250
A horogláb mélysége (mm)
250
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
350-350
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
350
Márka
Kukko
Árucikk kód
82055980
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8D216898
EAN
4021176956317
UBB
500583404289
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
110-4