Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
2X804910
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
Pullers 110-20 clamp depth 150 mm clamping width 200 mm KUKKO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X804910
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A horogláb mélysége (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
200-200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
39.24
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A horogláb mélysége (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
200-200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Kukko
Árucikk kód
82055980
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X804910
EAN
4021176923807
UBB
500581608428
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
110-20