Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
3X786856
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
Pullers 110-2 clamp depth 150 mm clamping width 160 mm KUKKO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3X786856
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A horogláb mélysége (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
160-160
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
A horogláb mélysége (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
160-160
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3X786856
EAN
4021176923791
UBB
500581947263
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
110-2