Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
2C744252
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
Kukko Pullers 110-10 clamp depth 100 mm clamping width 120 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2C744252
Max. húzóerő (N)
19.62
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A horogláb mélysége (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120-120
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
19.62
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A horogláb mélysége (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
120-120
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Márka
Kukko
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2C744252
EAN
4021176923784
UBB
500581346235
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
110-10