text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 3 m SIEVERT


Cikkszám 7C124478
Falvastagság (mm) 4
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 2
A belső fal anyaga NR (természetes gumi)
Külső fal anyaga NR (természetes gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 4
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 2
A belső fal anyaga NR (természetes gumi)
Külső fal anyaga NR (természetes gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 1/8 hüvelyk (6)
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Orange
Márka Sievert

Cikkszámok

Cikkszám 7C124478
EAN 7314527700231
UBB 500583022040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 770023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.