text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 83mm


Article number 2C986982
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 36
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Packed per 1

Specifications

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 36
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Article numbers

Article number 2C986982
EAN 4015448520016
UBB 500581336749
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866256
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.