text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Cikkszám 6W739856
Kialakítás Straight cutter
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 17
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Straight cutter
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 17
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 4
Márka Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 6W739856
EAN 4015448505280
UBB 500582970082
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866348
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.