text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 90mm


Numéro d'article 5W382655
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Emballé par 1

Spécifications

Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Márka Promat
Árucikk kód 82074010
Type Threading Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W382655
EAN 4015448534297
UBB 500582605357
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 4000867620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.