Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2M501397
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
Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M501397
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Promat
Type
Threading Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M501397
EAN
4015448534211
UBB
500581438552
UNSPSC
31161708
Gyártó cikksz
4000867612