Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1U990226
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 63mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U990226
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Promat
Type
Threading Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U990226
EAN
4015448534266
UBB
500581229092
UNSPSC
31161708
Gyártó cikksz
4000867617