text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 63mm


Položka č. 5S325701
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Ambalat la 1

technické údaje

Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Márka Promat
Árucikk kód 82074010
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5S325701
EAN 4015448534204
UBB 500582578208
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 4000867611
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.