Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6M522112
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6M522112
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Márka
Promat
Type
Threading Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6M522112
EAN
4015448534198
UBB
500582815493
UNSPSC
31161708
Gyártó cikksz
4000867610