text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 250mm


Cikkszám 3R165071
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 175
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Átmérő fúró (mm) 9.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 175
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3R165071
EAN 4015448489672
UBB 500581839502
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861149
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.