text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm


Cikkszám 3O533061
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 210
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 305
Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 210
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3O533061
EAN 4015448738060
UBB 500581812368
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865942
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.