text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm


Cikkszám 8H725854
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 165
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 240
Átmérő fúró (mm) 8.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 165
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8H725854
EAN 4015448737797
UBB 500583467146
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865918
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.