Csavart hornyú fúrószárak
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
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3R224450
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 305mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3R224450
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
210
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
305
Átmérő fúró (mm)
8.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
210
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
130
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Promat
Árucikk kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3R224450
EAN
4015448489856
UBB
500581840401
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
4000861167