text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7mm HSS-E Cylindrical Shank 225mm


Cikkszám 5G749342
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 155
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Átmérő fúró (mm) 7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 155
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5G749342
EAN 4015448737759
UBB 500582403886
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865915
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.